321246
Koła Zębate Stożkowe
BROWNING
BROWNING
YSM12B21X3/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING YSM12B21X3/4
Miter Gear; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Max Bore; 1-3/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
YSM12B21X3/4
Nr kat. BDI
321246
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/YSM12B21X3-4/p/321246
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,18
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0662289246762
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
21
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.75
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1229202
Długi Opis
Miter Gear; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Max Bore; 1-3/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Piasty
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież