YSM16B16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
321260 斜齿轮和锥齿轮 

BROWNING BROWNING

YSM16B16

描述

BROWNING YSM16B16

Miter Gear; 1" Pitch Dia; 16 DP; 0.22" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/8" Max Bore; 3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

YSM16B16

BDI部件号
321260

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
16
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/8
详细描述
Miter Gear; 1" Pitch Dia; 16 DP; 0.22" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/8" Max Bore; 3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.22英寸 | 5.588毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新