https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
162447
Koła i Przekładnie Ślimakowe
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G1072A LH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR G1072A LH
Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
G1072A LH
Nr kat. BDI
162447
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-%C5%9Alimakowe/G1072A-LH/p/162447
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,679
UNSPSC
31171712
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711131701
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
40
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Left Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G1072A LH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13170
Waga / LBS
3.7
Długi Opis
Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
Średnica Piasty
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież