173157
Csigakerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GP1037-5/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR GP1037-5/16
Worm Gear; 2.083" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Minlon; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Anyagszám
GP1037-5/16
BDI anyagszám
173157
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Csigakerekek/GP1037-5-16/p/173157
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171712
Súly / Kilogramm
0,023
EAN
0781711541401
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
24 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
50
Nyomásszög
14-1/2 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Worm Gear
Anyag
Minlon
Irány
Right Hand
Menet
Single
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web Style | Type B | Minimum Bore 5/16 | With Brass Insert
Kategória - BDI
Worm and Worm Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
GP1037-5/16
Gyári belső szám
54140
Súly / LBS
0.05
Hosszú leírás
Worm Gear; 2.083" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Minlon; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Futófelület szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,083 hüvelyk | 52,908 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés