https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
591165
Koła i Przekładnie Walcowe
LINN GEAR
LINN GEAR
20FS18
LINN GEAR LINN GEAR
Opis
LINN GEAR 20FS18
Spur Gear; 0.9" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/8" Max Bore; 3/4" Hub Diameter; Steel
Nr. katalogowy
20FS18
Nr kat. BDI
591165
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/20FS18/p/591165
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,041
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.375
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Type B | Minimum Bore 3/8 | Optional Hardened Teeth
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Numer Materiałowy producenta
20FS18
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Spur Gear; 0.9" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/8" Max Bore; 3/4" Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,9 Cale | 22,86 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież