![6FS40](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
![6FS40](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ)
591326
Spirál fogaskerekek
LINN GEAR
LINN GEAR
6FS40
LINN GEAR LINN GEAR
Leírás
LINN GEAR 6FS40
Spur Gear; 6.667" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel
Anyagszám
6FS40
BDI anyagszám
591326
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/6FS40/p/591326
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
8,163
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
6 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
40
Nyomásszög
14.5
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
2.25
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Type B | Minimum Bore 1 | Optional Hardened Teeth | Must be Re-Bored
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Gyártói cikkszám
6FS40
Súly / LBS
18
Hosszú leírás
Spur Gear; 6.667" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel
Futófelület szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,667 hüvelyk | 169,342 milliméter
Kerékagy átmérője
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés