161556
Koła i Przekładnie Walcowe
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GA60B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR GA60B
Change Gear; 5/8" Bore; 3" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.38" Hub Diameter; Cast Iron
Nr. katalogowy
GA60B
Nr kat. BDI
161556
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/GA60B/p/161556
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,13
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711108208
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
60
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GA60B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10820
Waga / LBS
0.62
Długi Opis
Change Gear; 5/8" Bore; 3" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.38" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Piasty
1,38 Cale | 35,052 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież