161791
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GF33B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR GF33B
Change Gear; 1-1/4" Bore; 3.3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 33 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.94" Hub Diameter; Cast Iron
Anyagszám
GF33B
BDI anyagszám
161791
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/GF33B/p/161791
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
0,817
EAN
0781711112908
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
10 DP
Rögzítési mód
Finished Bore
Fogak száma
33
Nyomásszög
14.5
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Change Gear
Anyag
Cast Iron
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
GF33B
Gyári belső szám
11290
Súly / LBS
1.8
Hosszú leírás
Change Gear; 1-1/4" Bore; 3.3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 33 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.94" Hub Diameter; Cast Iron
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,3 hüvelyk | 83,82 milliméter
Kerékagy átmérője
1,94 hüvelyk | 49,276 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés