164310
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
H1030L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR H1030L
Helical Gear; 3/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 10 Transverse DP; 7/8" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
Anyagszám
H1030L
BDI anyagszám
164310
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/H1030L/p/164310
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171714
Súly / Kilogramm
0,681
EAN
0781711181522
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
10 Transverse DP
Rögzítési mód
Finished Bore
Fogak száma
30
Nyomásszög
14.5
Irány
Left Hand
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Helical Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Helical
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
H1030L
Gyári belső szám
18152
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Helical Gear; 3/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 10 Transverse DP; 7/8" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Kerékagy átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés