164323
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
H1230R
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR H1230R
Helical Gear; 5/8" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
Anyagszám
H1230R
BDI anyagszám
164323
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/H1230R/p/164323
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171714
Súly / Kilogramm
0,409
EAN
0781711181867
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
12 Transverse DP
Rögzítési mód
Finished Bore
Fogak száma
30
Nyomásszög
14.5
Irány
Right Hand
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Helical Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Helical
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
H1230R
Gyári belső szám
18186
Súly / LBS
0.9
Hosszú leírás
Helical Gear; 5/8" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Kerékagy átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés