SATI
SATI
M4 Z=18 SPUR WITH HUB ; PM31018
SATI SATI
描述
SATI M4 Z=18 SPUR WITH HUB ; PM31018
Spur Gear; 72MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
制造商部件号
M4 Z=18 SPUR WITH HUB ; PM31018
BDI部件号
15000596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M4-Z=18-SPUR-WITH-HUB-;-PM31018/p/15000596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 29 |
BDI- 匈牙利 | 29 |
BDI- 罗马尼亚 | 29 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M02182
节距
M4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
18
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bore 15
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 72MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
端面宽
1.575英寸 | 40毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.969 英寸 | 50 毫米
节圆直径
2.835 英寸 | 72 毫米