https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
161283
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NA72
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR NA72
Spur Gear; 3.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
Anyagszám
NA72
BDI anyagszám
161283
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/NA72/p/161283
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0781711102183
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
20 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
72
Nyomásszög
14.5
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Cast Iron
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web Style | Type B | Minimum Bore 3/8
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
NA72
Gyári belső szám
10218
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
Spur Gear; 3.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,6 hüvelyk | 91,44 milliméter
Kerékagy átmérője
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Futófelület szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés