TC880 PRINT P-41139 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneE55OHhNRE0wTXpnMU56SXlOVGMxT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmUTBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNjQwOTQ3NzkzMTFkZWJmMTUxZTlmNjg0MzdmNWJmZjllNTRkOWI4YTIxYzcwZjAzY2VkOGZlNmQ4NTY5YjQx
21516625 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TC880 PRINT P-41139

描述

MARTIN SPROCKET & GR TC880 PRINT P-41139

Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/16" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

制造商部件号

TC880 PRINT P-41139

BDI部件号
21516625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
80
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.063
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/16" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新