TS20120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
612339 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TS20120

描述

MARTIN SPROCKET & GR TS20120

Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

TS20120

BDI部件号
612339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950294155
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
120
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.5
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TS20120
制造商内部编号
TS20120
重量/磅
4.58
详细描述
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新