MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS624 ALTERED
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR TS624 ALTERED
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-7/8" Max Bore; 3" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
TS624 ALTERED
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież