MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TS636H X 1-3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR TS636H X 1-3/4
Spur Gear; 1-3/4" Bore; 6" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
TS636H X 1-3/4
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés