![YA40-5/8](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0)
![YA40-5/8](/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0)
169363
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YA40-5/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR YA40-5/8
Spur Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.72" Hub Diameter; Steel
Anyagszám
YA40-5/8
BDI anyagszám
169363
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/YA40-5-8/p/169363
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
0,341
EAN
0781711461396
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
20 DP
Rögzítési mód
Finished Bore
Fogak száma
40
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
YA40-5/8
Gyári belső szám
46139
Súly / LBS
0.75
Hosszú leírás
Spur Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.72" Hub Diameter; Steel
Kerékagy átmérője
1,72 hüvelyk | 43,688 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Futófelület szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés