https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
161440
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YA60A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR YA60A
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.12" Hub Diameter; Steel
Anyagszám
YA60A
BDI anyagszám
161440
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/YA60A/p/161440
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
0,713
EAN
0781711105504
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
20 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
60
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1/2
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
YA60A
Gyári belső szám
10550
Súly / LBS
1.57
Hosszú leírás
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.12" Hub Diameter; Steel
Kerékagy átmérője
2,12 hüvelyk | 53,848 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés