173047
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YPB3280
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR YPB3280
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.81" Hub Diameter; Molded Delrin
Anyagszám
YPB3280
BDI anyagszám
173047
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/YPB3280/p/173047
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
0,023
EAN
0781711540305
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
32 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
80
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Molded Delrin
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web Style | Type B | With Brass Insert | Minimum Bore 5/16
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
YPB3280
Gyári belső szám
54030
Súly / LBS
0.05
Hosszú leírás
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.81" Hub Diameter; Molded Delrin
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Kerékagy átmérője
0,81 hüvelyk | 20,574 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés