MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
R2012X2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR R2012X2
12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
制造商部件号
R2012X2
BDI部件号
610943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/R2012X2/p/610943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950059549
重量 / Kilogram
2.79
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
压力角
20 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wide Face Width
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
R2012X2
制造商内部编号
R2012X2
重量/磅
6.4
详细描述
12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆背
0.917英寸 | 23.292毫米
长度
24 英寸 | 609.6 毫米
总厚度
1 英寸 | 25.4 毫米