Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

GP32S14-14 FLEX BELT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25157216-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJneE5pOHhNREUwTVRjNU5qZzFPVGt6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRjeU1UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDljY2ZiZmViMjcwZjA2MTgxMjllOThlMjkwZTRiNzRmODc3MjEzNDNmNjgyYzE2NDQyNmMzNmI0ZGJlMDBhZA
25157216 MECHATRONIKA 

W. M. BERG W. M. BERG

GP32S14-14 FLEX BELT

Opis

W. M. BERG GP32S14-14 FLEX BELT

Drive Belt Gear; 1/8" Bore; 1/2" Outside Diameter; 7/16" Pitch Diameter; 3/8" Length Thru Bore; 3/16" Face Width; 5/16" Hub Diameter; 32 Pitch; 14 Teeth; 0.098" Circular Pitch; Pin Hub; Set Screw Locking; 303 Stainless Steel

Nr. katalogowy

GP32S14-14

Nr kat. BDI
25157216

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,009
UNSPSC
31171700
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0698210403867
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Drive Belt
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Szczegóły Produktu
Drive Belt Gear
Specyfikacja Produktu
1/8" Bore; 1/2" Outside Diameter; 7/16" Pitch Diameter; 3/8" Length Thru Bore; 3/16" Face Width; 5/16" Hub Diameter; 32 Pitch; 14 Teeth; 0.098" Circular Pitch; Pin Hub; Set Screw Locking; 303 Stainless Steel
Długi Opis
Drive Belt Gear; 1/8" Bore; 1/2" Outside Diameter; 7/16" Pitch Diameter; 3/8" Length Thru Bore; 3/16" Face Width; 5/16" Hub Diameter; 32 Pitch; 14 Teeth; 0.098" Circular Pitch; Pin Hub; Set Screw Locking; 303 Stainless Steel