https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122993-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnek5DOHhNREUwTVRjMk56RXpPVE0xT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpJNU9UTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzI2M2VjYjJlNDE4MGY5ZDE2MGVmZjZmZWFmYjZmMmUxMDNlNmUyODY5M2M2NDJkYTg2MjU3YWZkYzFiYTFlZg
25122993
Pneumatika szűrők, előkészítők, nyomáscsökkentők
HYDAC
HYDAC
0030D020BH3HC
HYDAC HYDAC
Leírás
HYDAC 0030D020BH3HC
Filter Element; 0.485" Inside Diameter; 1.372" Top Outside Diameter; 1.372" Bottom Outside Diameter; 3.66" Length; 20Micron Filtration; Microglass Fiber Media; Buna Seal; High Pressure; In-Line; 3000PSID Collapse Pressure
Anyagszám
0030D020BH3HC
BDI anyagszám
25122993
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Pneumatika-sz%C5%B1r%C5%91k,-el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k,-nyom%C3%A1scs%C3%B6kkent%C5%91k/0030D020BH3HC/p/25122993
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40161807
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02170
Vámtarifszám
8421.99.00.80
Gyűjtőnév
Element
Kulcsszó
Filter
A gyártó URL-je
https://www.hydac.com
Termék leírás
Filter Element
Termékleírás
0.485" Inside Diameter; 1.372" Top Outside Diameter; 1.372" Bottom Outside Diameter; 3.66" Length; 20Micron Filtration; Microglass Fiber Media; Buna Seal; High Pressure; In-Line; 3000PSID Collapse Pressure
Hosszú leírás
Filter Element; 0.485" Inside Diameter; 1.372" Top Outside Diameter; 1.372" Bottom Outside Diameter; 3.66" Length; 20Micron Filtration; Microglass Fiber Media; Buna Seal; High Pressure; In-Line; 3000PSID Collapse Pressure