

DIXON VALVE
DIXON VALVE
1025P0600
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 1025P0600
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 280 PSI - 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1025P0600
BDI部件号
19305876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1025P0600/p/19305876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.426
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-60 To 200 Deg F
工作压力
280 PSI | 19 Bar
典型用途
Air | Industrial | Motion Control | Packaging | Robotic | Tooling
价格单位
M
包装数量
25M
订购倍数
25M
最低订购量
25 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Wall Thickness 1 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.66139
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Clear; 280 PSI - 19 Bar Operating Pressure
内径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米