DIXON VALVE
DIXON VALVE
1094U04R00
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 1094U04R00
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 176 PSI - 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1094U04R00
BDI部件号
19305920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1094U04R00/p/19305920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.365
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
176 PSI | 12 Bar
典型用途
Automation | Pneumatic | Signal Line
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wall Thickness 0.031 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.77162
详细描述
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 5/32" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 176 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
0.093 英寸 | 2.362 毫米
外径
0.156 英寸 | 3.962 毫米