PARKER
PARKER
201-0900100-NT-100
PARKER PARKER
描述
PARKER 201-0900100-NT-100
Tubing; Single; 7MM Inside Diameter; 9MM Outside Diameter; PTFE; Clear
制造商部件号
201-0900100-NT-100
BDI部件号
26635032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/201-0900100-NT-100/p/26635032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PTFE
颜色
Clear
工作温度范围
-73 To 260 Deg C
工作压力
110 PSI | 8 BAR
典型用途
Fluid Transfer | Life Science | Gas Sampling | High Temperature | Laboratory | Food and Beverage | Heat Exchangers
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PTFE
重量/磅
5.5
详细描述
Tubing; Single; 7MM Inside Diameter; 9MM Outside Diameter; PTFE; Clear
内径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.354 英寸 | 9 毫米