GATES
GATES
27041
GATES GATES
描述
GATES 27041
Tubing; Single; 7/64" Inside Diameter; 7/32" Outside Diameter; Rubber; Black; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
27041
BDI部件号
20891780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/27041/p/20891780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053005943
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
15 PSI | 1 Bar
典型用途
Marine | Vacuum | Windshield Washer
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heat Resistant | Bend Radius 1.5 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
40404101
重量/磅
1
详细描述
Tubing; Single; 7/64" Inside Diameter; 7/32" Outside Diameter; Rubber; Black; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure
内径
0.109 英寸 | 2.769 毫米
外径
0.219 英寸 | 5.563 毫米