LEGRIS
LEGRIS
LF-5-0500
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS LF-5-0500
Tubing; Single; 3/16" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
LF-5-0500
BDI部件号
19293662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/LF-5-0500/p/19293662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Natural Off White
工作温度范围
-80 To 150 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chemical Resistant | Burst Pressure 580 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 3/16" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米