PEAPP11PU-153 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-LLDPE-PR-TIV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnMU9DODVNelk0TmpVd09UUXdORFEyTG1wd1p3fGE3YzVkMWU3MTFmMDM0YWY1Y2U2ZWI2Nzg0NDY2MDc1YTI2NWJlODQxNDAwZDE5ZDQ5MWNhZjI0NTAzZWQ1YjM
18611962 管件 

SMC SMC

PEAPP11PU-153

描述

SMC PEAPP11PU-153

Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyethylene; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PEAPP11PU-153

BDI部件号
18611962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Purple
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
价格单位
PACK
包装数量
500FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade | Burst Pressure 450 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
11.5
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyethylene; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新