SMC
SMC
PEAPP13BU-33
SMC SMC
描述
SMC PEAPP13BU-33
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyethylene; Blue; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PEAPP13BU-33
BDI部件号
19392410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PEAPP13BU-33/p/19392410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
价格单位
PACK
包装数量
100FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade | Burst Pressure 375 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.4
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyethylene; Blue; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米