对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SMC TU0604G-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-GRN-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmczTVM4eE1EYzNNRE0yT0RRek1ERXhNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZSMUpPWDFSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTUwMzg0MGFjNTIzMDQxOTZiY2IzNGQ1N2U5YjMwMWRmMzQzYTY4ZjIxNjYwZTYyZjFlNTgzNjNhNmJkODMzNw
17955906 管件 

SMC SMC

SMC TU0604G-100

描述

SMC TU0604G-100 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TU0604G-100

BDI部件号
17955906

详情

449.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥449.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.709
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.76388
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新