SMC
SMC
T0806R-20
SMC SMC
描述
SMC T0806R-20 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Red; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC T0806R-20
BDI部件号
17954176
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/T0806R-20/p/17954176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.512
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Red
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 48 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.12788
详细描述
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Nylon; Red; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.236 英寸 | 6 毫米