T3606-23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTUBING-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcyTWk4NU9ETTBOVGt6TmpRNE5qY3dMMGxPUkZoWVdGUlZRa2xPUjE5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmIwZjFlMWEzYjI0NTJiM2FkMjhjYjg1ZDNmZjQ0N2M3ZjY1MjJkMjkyNTVkNDk0Y2UxZDE1NzA1ODEwMTJkZA
15062580 管件 

SAINT GOBAIN SAINT GOBAIN

T3606-23

描述

SAINT GOBAIN T3606-23

Tubing; Single; 4.8MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 30.02 PSI | 2.07 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T3606-23

BDI部件号
15062580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SAINT GOBAIN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 165 Deg F
工作压力
30.02 PSI | 2.07 Bar
典型用途
Chemical Processes | Beverage | Dairy Products | Foodstuffs Transfer and Dispensing | Scientific | Industrial Laboratories
价格单位
COIL
包装数量
15M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 15 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 4.8MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 30.02 PSI | 2.07 Bar Operating Pressure
外径
0.314 英寸 | 8 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新