SMC
SMC
TH1075BU-20
SMC SMC
描述
SMC TH1075BU-20 ; 气动元件/软管
Tubing; Single; 7.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; FEP; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC TH1075BU-20
BDI部件号
18612312
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TH1075BU-20/p/18612312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.46
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Blue
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bending Radius 95 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.13228
详细描述
Tubing; Single; 7.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; FEP; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
内径
0.295 英寸 | 7.5 毫米