SMC
SMC
TIA01BU-33
SMC SMC
描述
SMC TIA01BU-33
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Blue; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIA01BU-33
BDI部件号
17954756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIA01BU-33/p/17954756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.659
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Blue
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 0.59 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.45137
详细描述
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Blue; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
0.086 英寸 | 2.184 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米