SMC
SMC
TIA11B-100-X3
SMC SMC
描述
SMC TIA11B-100-X3 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC TIA11B-100-X3
BDI部件号
17954741
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIA11B-100-X3/p/17954741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.477
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 2.36 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
9.86103
详细描述
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.275 英寸 | 6.985 毫米