TIHA01BU-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-FEP-BL-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoaFlTODVNelk0TmpVd05EUTRPVEkyTG1wd1p3fGRkY2VkOTc4NzU2NzZmN2EyODk4ZTFhMzcxZGE1MmZmNjQ2ZDdkZjU3NmExZDc4ZTFjODIzZjlmYmU4ODk1M2I
17954798 管件 

SMC SMC

TIHA01BU-16

描述

SMC TIHA01BU-16

Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; FEP; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIHA01BU-16

BDI部件号
17954798

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.364
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Blue
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 25 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.801
详细描述
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; FEP; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.093 英寸 | 2.362 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新