SMC
SMC
TIHA05N-33
SMC SMC
描述
SMC TIHA05N-33
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; FEP; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIHA05N-33
BDI部件号
19392595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIHA05N-33/p/19392595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Clear
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 35 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.17579
详细描述
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; FEP; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.138 英寸 | 3.505 毫米
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米