TIHB11N-33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-FEP-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd3TXk4eE1EYzJPVEF3TlRZM05EVXlOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlJrVlFYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjYmJmZjhlODY1NTJjZWJmODQyNjNlMGJmNzdkNGU4MmI2YTViNzMxNTUxNDEwMjZmYzE1NmY0ZDkwNjc3MjY
17954821 管件 

SMC SMC

TIHB11N-33

描述

SMC TIHB11N-33 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; FEP; Clear; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TIHB11N-33

BDI部件号
17954821

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
3.044
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Clear
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 60 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
6.70432
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; FEP; Clear; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新