TIL01-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140297-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrTXk4eE1EazRORE0xTmpNNE1EY3dNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREF5T1RkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MTg1MTg0NGI2ZDg3YTU3NjFhNTlmYzMyMzJhYTZmOTI4ZmNiNTFmMTcwM2QxNTgwY2JmYWY1ZGQ0ZjA0Yzk1
22140297 管件 

SMC SMC

TIL01-100

描述

SMC TIL01-100

Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear

制造商部件号

TIL01-100

BDI部件号
22140297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 260 Deg C
工作压力
145 PSI | 10 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear
内径
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新