TIL25-33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3WWk4eE1EazRORE00TXpVM09ERTBNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOGM4YjAzNjU0ZjRlMDgxOWY2YjdkZjU0ZGJjMGU0NjQxMGJjOTFmMzIxODgyOTU3ZTNhOTUxYjM1OTk2Njc
18612340 管件 

SMC SMC

TIL25-33

描述

SMC TIL25-33

Tubing; Single; 7/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 73 PSI - 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIL25-33

BDI部件号
18612340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
5.124
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 500 Deg F
工作压力
73 PSI | 5 Bar
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 290 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
11.286
详细描述
Tubing; Single; 7/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 73 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新