TISA01B-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BK-TISA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwTnk4eE1EYzJPVE0xTWpReU5UVXdNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpMWDFSSlUwRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTE4Y2VmOWNmODZkODQ1ZTZhNTdlZjliNjk3MWJmYmY0YTI3NDQxYzE3N2ZmZmY0ZjZiN2FmZjdlYWM1MTY0NA
17954959 管件 

SMC SMC

TISA01B-20

描述

SMC TISA01B-20 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TISA01B-20

BDI部件号
17954959

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
66FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 66 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 0.47 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.18441
详细描述
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内径
0.086 英寸 | 2.184 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新