TIUB05YR-305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-OR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1WVM4eE1EYzJPREUzTmprM01UZ3dOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZUMUpmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZDhjMTMyOGQ3NDI5NGE2OWFjM2I1M2NmNGY5NWFiNzMzYTAwYmI2MGU0MDk5ZjE2ZmMzMmY4ZGU5NDc1MTYw
17955083 管件 

SMC SMC

TIUB05YR-305

描述

SMC TIUB05YR-305

Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Polyurethane; Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIUB05YR-305

BDI部件号
17955083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
1000FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.6 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.63523
详细描述
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Polyurethane; Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新