TRB1209Y-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PVC-Y-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFpDODVNelk0TmpVek9EZzVOVFkyTG1wd1p3fDViMTc5MDBlNDllODUwMzZhM2FkNTExMDcyNmNiZTQ4Nzk5OTE2NWNkYTJkNmY3MWY5YmI2NDk3MmI2MGFiYTc
17955529 管件 

SMC SMC

TRB1209Y-20

描述

SMC TRB1209Y-20

Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; PVC; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TRB1209Y-20

BDI部件号
17955529

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
2.249
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 45 MM | Nylon Inner
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
4.95394
详细描述
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; PVC; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新