TRS0603BU-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BL-TRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhrTnk4eE1EYzJPREl4T1RNd09EQTJNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpNWDFSU1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4Y2Y4ZTZlY2Q3OTA1NmEyYzhhMWU5ZTUyZWUwMzM5M2FjMjE1NTczY2M5YWYyMmJkMGM3NGU5Mjg0NGMyMzAx
17955668 管件 

SMC SMC

TRS0603BU-100

描述

SMC TRS0603BU-100 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 3MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TRS0603BU-100

BDI部件号
17955668

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
3.389
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Blue
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 48 Hardness | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 17 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
7.46397
详细描述
Tubing; Single; 3MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新