

SMC
SMC
TS1612Y-20-X4
SMC SMC
描述
SMC TS1612Y-20-X4
Tubing; Single; 12MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TS1612Y-20-X4
BDI部件号
17955696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TS1612Y-20-X4/p/17955696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Yellow
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 60 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 12MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Nylon; Yellow; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米