TU0212-3456B-X171 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-R-BL-Y-GR-4-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhtTVM4eE1EazRORFF3TkRBeU5UTTNOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVbDlDVEY5WlgwZFNYelJmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ODRiZDA1YThmNDhjZjFhYjAwMWRiZGI2NDQzYTc5MDYwZTU0NTc2NWJiMzM0OWYwNmU2YWI3MThmZWNkYWE3
22140631 管件 

SMC SMC

TU0212-3456B-X171

描述

SMC TU0212-3456B-X171

Bundled Tubing; 4 Bundled; 1.2MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; Polyurethane; Red - Blue - Yellow - Green

制造商部件号

TU0212-3456B-X171

BDI部件号
22140631

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Bundled Tubing
管件数量
4 Bundled
材料
Polyurethane
颜色
Red | Blue | Yellow | Green
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
2M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 2 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Bundled Tubing; 4 Bundled; 1.2MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; Polyurethane; Red - Blue - Yellow - Green
内径
0.047 英寸 | 1.2 毫米
外径
0.079 英寸 | 2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新