TU0425S1-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-SLVR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnellpODVNelk0TmpVeU9EQTRNakl5TG1wd1p3fDY1MTg0NTAwZDlmZGMzMWQwZTdlM2M5MzE1YjA5MmFlZTgxY2ZhNWM4NDdjMDgzYTgwZmI2MGU2OWU4MzlmMzE
17955816 管件 

SMC SMC

TU0425S1-20

描述

SMC TU0425S1-20 ; 气动元件/软管

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Silver; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TU0425S1-20

BDI部件号
17955816

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 40
BDI- 匈牙利 40
BDI- 罗马尼亚 40

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.251
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Silver
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.55219
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Silver; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新