

SMC
SMC
TU0604BU-100-X3
SMC SMC
描述
SMC TU0604BU-100-X3 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue
制造商部件号
TU0604BU-100-X3
BDI部件号
23943282
详情
487.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU0604BU-100-X3/p/23943282
单价(不含税)
¥487.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.157 英寸 | 4 毫米