https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg TU1065W-20
17956243 管件 

SMC SMC

TU1065W-20

描述

SMC TU1065W-20 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TU1065W-20

BDI部件号
17956243

详情

284.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥284.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
White
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 27 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.53386
详细描述
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
内径
0.256 英寸 | 6.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新