TUH0858W-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-WHT-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhoWkM4NU5UTXpOamswTlRReE9EVTBMbXB3Wnd8ODM5MjczOGY5MDk4YmE1ZGQzMDc3MmQ0YjM4MmJmOGJjZTljN2Y1ZmEwYmMwMjc4MzZmZmI0OWI2ZTFhYWUyZQ
17956326 管件 

SMC SMC

TUH0858W-20

描述

SMC TUH0858W-20

Tubing; Single; 5.8MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TUH0858W-20

BDI部件号
17956326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.686
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
White
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 57 Hardness | Constant Pressure | Minimum Bending Radius 24 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.51058
详细描述
Tubing; Single; 5.8MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.228 英寸 | 5.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新